pagina iniziale

INTERCABLE TOOLS - Bussola esagonale tipo lungo 3/8" 11mm

INTERCABLE TOOLS S.R.L.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Quota di collegamento - 3/8 di pollice

  • apertura di chiave - 11 mm

  • Lunghezza - 240 mm

  • inserto dodecagonale - No

  • con isolamento di protezione 1000 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212023599

Codice prodotto

IH135311

Cod. produttore

135311

Produttore

INR135311

Quota di collegamento:

3/8 di pollice

apertura di chiave:

11 mm

Lunghezza:

240 mm

inserto dodecagonale:

No

con isolamento di protezione 1000 V:

per avvitatore a percussione:

No

magnetico:

Trattamento superficie:

rivestito in plastica

testato dal VDE:

Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 e DIN 3120.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS