NOVATEC EUROPE SRL - NVC09031008 DIAMOND DRY FORETTI 8MM, 8 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale - 8 mm
Rivestimento - Diamantato
Profondità di lavoro - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8714757016185
Codice prodotto
NVC09031008
Cod. produttore
09031008
Produttore
NVC
Dimensione nominale:
8 mm
Rivestimento:
Diamantato
Profondità di lavoro:
40 mm
Diamond Dry foretti a gambo esagonale 8mm. Tutti foretti Diamond Dry da 18 mm con sistema Click & Drill brevettato. Per utilizzo nel piastrelle ceramiche, gres porcellanato, granito e marmo. Consigli: Un leggero movimento durante la perforazione dà il miglior risultato.