MILWAUKEE - AEG - COP638051 SCS65Q_SEGA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 1900 W
Diametro della lama - 190 mm
Profondità di taglio (90°) - 65 mm
Numero di giri a vuoto - 5800...5800 1/min
Tensione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4002395229529
Codice prodotto
COP638051
Cod. produttore
638051
Produttore
COP
Potenza nominale assorbita:
1900 W
Diametro della lama:
190 mm
Profondità di taglio (90°):
65 mm
Numero di giri a vuoto:
5800...5800 1/min
Tensione:
230 V
Profondità di taglio (45°):
52 mm
Peso della macchina:
5.5 kg
Potente motore da 1900W