pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP5133004340 RCS2340B_ELETTROSEGA

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP5133004340 RCS2340B_ELETTROSEGA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 2300 W

  • Tensione - 230 V

  • Velocità max. catena - 16 m/s

  • Lunghezza della lama - 400 mm

  • Peso - 4.8 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4892210170569

Codice prodotto

COP5133004340

Cod. produttore

5133004340

Produttore

COP

Potenza nominale assorbita:

2300 W

Tensione:

230 V

Velocità max. catena:

16 m/s

Lunghezza della lama:

400 mm

Peso:

4.8 kg

Elettrosega 2300W, barra 40cm • Potente motore 2300W • Barra e catena 40cm Oregon® • Velocità catena di 16m/s per ottime performance di taglio • Freno catena meccanico per la massima sicurezza • Rapido tendicatena manuale senza l'ausilio di utensili • Sistema antivibrazione • Lubrificazione barra e catena automatica • Innovativo deflettore per allontanare i trucioli dall'utilizzatore • Ottimo bilanciamento e peso ridotto