MILWAUKEE - AEG - COP4933464405 M12 BPRT-201X_RIVETTATRICE 12V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Capacità della batteria - 2 Ah
Peso con batteria - 2.1 kg
Potenza di trazione - 9000 N
Corsa del dispositivo - 20.32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4058546223502
Codice prodotto
COP4933464405
Cod. produttore
4933464405
Produttore
COP
Tensione nominale:
12 V
Capacità della batteria:
2 Ah
Peso con batteria:
2.1 kg
Potenza di trazione:
9000 N
Corsa del dispositivo:
20.32 mm
Numero di batterie in dotazione:
1
Con caricabatteria:
sì
Lunghezza:
230 mm
Larghezza:
66 mm
Altezza:
237 mm