MILWAUKEE - AEG - COP49005614 LAMA HZ PVC L150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza complessiva - 150 mm
Adatto per la plastica - sì
Adatto per metalli non ferrosi - sì
Numero di denti per pollice - 14
Confezione
1 PZ
EAN
7449077069948
Codice prodotto
COP49005614
Cod. produttore
49005614
Produttore
COP
Lunghezza complessiva:
150 mm
Adatto per la plastica:
sì
Adatto per metalli non ferrosi:
sì
Numero di denti per pollice:
14
Lama per segaccio dritto 150 x 14 Tpi - 5 pcs - Lame HACKZALL • Lame specifiche per Milwaukee C12 HZ e M12 CHZ • Costruzione bi-metallica per una maggiore durata dei denti. • Particolare disegno denti per tagli veloci e aggressivi. • Corpo lama spesso per una maggiore resistenza. • Lama da 75mm: per la rimozione adesivi in silicone, gesso, vernice e ruggine. • Lama a base larga da 125mm: per la rimozione di colla, silicone, mastice, vinile, ruggine, vernice e carta da parati. • Lama rimozione: per la rimozione delle fughe, malta o adesivo.