pagina iniziale

Miele - MIE11163440 Einbau-Kaffeevollautomat 60cm Festw.A. M

copiacopia
Miele - MIE11163440 Einbau-Kaffeevollautomat 60cm Festw.A. M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Completamente automatica

  • Modello - Caffè / espresso / cappuccino

  • Capacità del sebatoio d'acqua - 2.7 l

  • Capacità unità caffè (tazze) - 2

  • Potenza - 1450 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516139621

Codice prodotto

MIE11163440

Cod. produttore

11163440

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Completamente automatica

Modello:

Caffè / espresso / cappuccino

Capacità del sebatoio d'acqua:

2.7 l

Capacità unità caffè (tazze):

2

Potenza:

1450 W

Tensione:

220...240 V

Colore base:

Bianco

Con display:

Sistema cappuccino:

Vapore rapido:

no

Schiumatura del latte:

no

Serbatoio di caffè in polvere:

no

Filtro acqua:

no

Sistema di pulizia automatico:

Funzione acqua calda:

Quantità tazze programmabile:

Macina regolabile:

Quantità caffè regolabile:

Sistema a capsule:

no

Pad system:

no

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Larghezza:

595 mm

Altezza:

455 mm

Profondità:

475 mm