Miele - MIE11163410 VG!SEinbau-Kaffeevollautomat 60cm Frisch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Caffè / espresso / cappuccino
Tipo di costruzione - Completamente automatica
Potenza - 1450 W
Capacità del sebatoio d'acqua - 2.7 l
Capacità unità caffè (tazze) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4002516139591
Codice prodotto
MIE11163410
Cod. produttore
11163410
Produttore
MIE
Modello:
Caffè / espresso / cappuccino
Tipo di costruzione:
Completamente automatica
Potenza:
1450 W
Capacità del sebatoio d'acqua:
2.7 l
Capacità unità caffè (tazze):
2
Sistema cappuccino:
sì
Schiumatura del latte:
no
Tensione:
220...240 V
Sistema di pulizia automatico:
sì
Capacità del contenitore porta-chicchi ( di caffè):
300 g
Colore base:
Acciaio Inox
Con display:
sì
Funzione acqua calda:
sì
Vapore rapido:
no
Serbatoio di caffè in polvere:
no
Filtro acqua:
no
Pad system:
no
Larghezza:
595 mm
Quantità tazze programmabile:
sì
Macina regolabile:
sì
Quantità caffè regolabile:
sì
Sistema a capsule:
no
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Altezza:
455 mm
Profondità:
475 mm