LOVATO - LOVP1RC4P40B300 INTERR. DIFF.PURO 4P 40A 300MA TIPO B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - B
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 40 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
8013975222584
Codice prodotto
LOVP1RC4P40B300
Cod. produttore
P1RC4P40B300
Produttore
LOV
Differenziale tipo:
B
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
40 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
400 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Accessoriabile:
no
Frequenza:
50/60 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Profondità di incasso:
74 mm
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C