LOVATO - LOVP1RC2P63AC030 INTERRUTTORE DIFF.PURO 2P 63A IDN 30MA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Differenziale tipo - AC 
- Corrente di guasto nominale - 30 A 
- Numero di poli - 2 
- Corrente nominale - 63 A 
- Larghezza in numero di moduli - 2 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8013975204702
Codice prodotto
LOVP1RC2P63AC030
Cod. produttore
P1RC2P63AC030
Produttore
LOV
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
30 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
63 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Accessoriabile:
no
Frequenza:
50/60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
10 kA
Profondità di incasso:
60 mm