LINCE ITALIA SPA - LIN1699 LMQ 35 ALIM.SWITCH 13,8V 3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 230...230 V
Tensione di uscita - 13.8...13.8 V
Corrente di uscita - 3000 mA
Tipo di tensione di uscita - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449070288827
Codice prodotto
LIN1699
Cod. produttore
1699
Produttore
LIN
Tensione di ingresso:
230...230 V
Tensione di uscita:
13.8...13.8 V
Corrente di uscita:
3000 mA
Tipo di tensione di uscita:
DC
Alimentatore carica batteria tipo switching 13,8 Vcc - 3 A. La tecnologia adottata su questo alimentatore permette di ottenere un alto rendimento con calore dissipato molto basso e dimensioni minime in rapporto alla corrente erogata.- Tensione di ingresso: 230 V +/-10 %, 50/60 Hz - Tensione di uscita: 13,8 Vcc - Corrente max erogabile: 3 A (continua) ripple < 5 mV - Stabilità: migliore del 1% a pieno carico - Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C - Contenitore: metallico - Dimensioni: 130 x 99x 38 mm