LEF LIGHTING SRL - LEFBAT3640L BATTERIA LINEARE 3,6V 4AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Altri
Tensione nominale - 3.6 V
Capacità - 4000 mAh
Designazione IEC - Altri
Altra designazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8056734349214
Codice prodotto
LEFBAT3640L
Cod. produttore
BAT3640L
Produttore
LEF
Indicazione della dimensione:
Altri
Tensione nominale:
3.6 V
Capacità:
4000 mAh
Designazione IEC:
Altri
Altra designazione:
Altri
Numero di celle:
3
Modello:
Altri
Lunghezza:
212 mm
Altezza compresi poli:
33 mm
Larghezza:
40 mm
Diametro:
40 mm
Pacco batteria:
sì
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Contenitore di plastica:
no
Temperatura ambiente:
5...50 °C
Adatta per ricarica rapida:
sì
Peso:
400 g