Krups - KEUXN9108 Nespresso Kapselautomat VertuoNext 1500W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Caffè espresso /
Tipo di costruzione - Semiautomatico
Potenza - 1260 W
Sistema di riscaldamento - Altri
Capacità del sebatoio d'acqua - 1.7 l
Confezione
1 PZ
EAN
3016661156892
Codice prodotto
KEUXN9108
Cod. produttore
XN9108
Produttore
KEU
Modello:
Caffè espresso /
Tipo di costruzione:
Semiautomatico
Potenza:
1260 W
Sistema di riscaldamento:
Altri
Capacità del sebatoio d'acqua:
1.7 l
Capacità unità caffè (tazze):
1
Sistema cappuccino:
no
Schiumatura del latte:
no
Sistema di pulizia automatico:
no
Colore base:
Nero
Con display:
no
Funzione acqua calda:
sì
Vapore rapido:
no
Serbatoio di caffè in polvere:
no
Filtro acqua:
no
Pad system:
no
Larghezza:
140 mm
Quantità tazze programmabile:
sì
Macina regolabile:
no
Quantità caffè regolabile:
no
Sistema a capsule:
sì
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Altezza:
317 mm
Profondità:
429 mm