Krups - KEUXN304T Nespresso Kapselautomat PIXIE 19bar 0.7L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Macchina per caffè espresso
Tipo di costruzione - Semiautomatico
Potenza - 1260 W
Max. pressione di pompaggio - 19 bar
Sistema di riscaldamento - Sistema termoblocco
Confezione
1 PZ
EAN
3016661155192
Codice prodotto
KEUXN304T
Cod. produttore
XN304T
Produttore
KEU
Modello:
Macchina per caffè espresso
Tipo di costruzione:
Semiautomatico
Potenza:
1260 W
Max. pressione di pompaggio:
19 bar
Sistema di riscaldamento:
Sistema termoblocco
Capacità del sebatoio d'acqua:
0.7 l
Capacità unità caffè (tazze):
1
Sistema cappuccino:
no
Schiumatura del latte:
no
Sistema di pulizia automatico:
no
Colore base:
Titanio
Con display:
no
Funzione acqua calda:
no
Vapore rapido:
no
Serbatoio di caffè in polvere:
no
Filtro acqua:
no
Pad system:
no
Quantità tazze programmabile:
sì
Macina regolabile:
no
Quantità caffè regolabile:
no
Sistema a capsule:
sì
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale