pagina iniziale

Krups - KEUXN1005 Nespresso Kapselautomat INISSIA 19bar 0.

copiacopia
Krups - KEUXN1005 Nespresso Kapselautomat INISSIA 19bar 0.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Macchina per caffè espresso

  • Tipo di costruzione - Semiautomatico

  • Capacità di carico Espresso - 0.7 l

  • Max. pressione di pompaggio - 19 bar

  • Sistema di riscaldamento - Sistema termoblocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0010942216476

Codice prodotto

KEUXN1005

Cod. produttore

XN1005

Produttore

KEU

Modello:

Macchina per caffè espresso

Tipo di costruzione:

Semiautomatico

Capacità di carico Espresso:

0.7 l

Max. pressione di pompaggio:

19 bar

Sistema di riscaldamento:

Sistema termoblocco

Capacità unità caffè (tazze):

1

Sistema cappuccino:

no

Schiumatura del latte:

no

Sistema di pulizia automatico:

no

Colore base:

Rosso

Con display:

no

Funzione acqua calda:

no

Vapore rapido:

no

Serbatoio di caffè in polvere:

no

Filtro acqua:

no

Pad system:

no

Quantità tazze programmabile:

no

Macina regolabile:

no

Quantità caffè regolabile:

Sistema a capsule:

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale