Krups - KEUKT8501 Kaffeeautomat Duothek 2x8Tassen 2x850W T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Macchina da caffè
Numero di tazze - 16
Tipo di brocca - Thermos
Potenza - 1700 W
Colore base - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
3045386362455
Codice prodotto
KEUKT8501
Cod. produttore
KT8501
Produttore
KEU
Modello:
Macchina da caffè
Numero di tazze:
16
Tipo di brocca:
Thermos
Potenza:
1700 W
Colore base:
Nero
Macinino integrato:
no
Timer:
no
Selettore aroma:
no
Antisgocciolamento:
sì
Scaldavivande:
no
Filtro acqua:
no
Schiumatura del latte:
no
Filtro per il thé:
no
Serbatoio acqua estraibile:
no


