Krups - KEUKP2708 Dolce Gusto Kapselautomat Infinissima 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Caffè / espresso / cappuccino
Potenza - 1500 W
Max. pressione di pompaggio - 15 bar
Capacità del sebatoio d'acqua - 1.2 l
Capacità unità caffè (tazze) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3045380019737
Codice prodotto
KEUKP2708
Cod. produttore
KP2708
Produttore
KEU
Modello:
Caffè / espresso / cappuccino
Potenza:
1500 W
Max. pressione di pompaggio:
15 bar
Capacità del sebatoio d'acqua:
1.2 l
Capacità unità caffè (tazze):
1
Schiumatura del latte:
no
Sistema di pulizia automatico:
no
Colore base:
Altri
Con display:
no
Funzione acqua calda:
no
Vapore rapido:
no
Serbatoio di caffè in polvere:
no
Filtro acqua:
no
Pad system:
no
Larghezza:
153 mm
Quantità caffè regolabile:
no
Sistema a capsule:
sì
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Altezza:
373 mm
Profondità:
284 mm