Krups - KEUF30901 Kaffeeautomat 10Tassen Glaskanne ws

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Macchina da caffè
Numero di tazze - 10
Tipo di brocca - Brocca di vetro
Potenza - 1100 W
Colore base - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
3045386368594
Codice prodotto
KEUF30901
Cod. produttore
F30901
Produttore
KEU
Modello:
Macchina da caffè
Numero di tazze:
10
Tipo di brocca:
Brocca di vetro
Potenza:
1100 W
Colore base:
Bianco
Capacità:
1250 ml
Macinino integrato:
no
Timer:
no
Selettore aroma:
no
Antisgocciolamento:
sì
Scaldavivande:
sì
Spegnimento automatico:
sì
Filtro acqua:
no
Schiumatura del latte:
no
Filtro per il thé:
no
Serbatoio acqua estraibile:
no


