Krups - KEUF183 Kaffeeautomat 5Tassen Glaskanne ws

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Macchina da caffè
Numero di tazze - 5
Tipo di brocca - Brocca di vetro
Potenza - 850 W
Colore base - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
3045386373505
Codice prodotto
KEUF183
Cod. produttore
F183
Produttore
KEU
Modello:
Macchina da caffè
Numero di tazze:
5
Tipo di brocca:
Brocca di vetro
Potenza:
850 W
Colore base:
Bianco
Capacità:
625 ml
Macinino integrato:
no
Timer:
no
Selettore aroma:
no
Antisgocciolamento:
sì
Scaldavivande:
sì
Filtro acqua:
no
Schiumatura del latte:
no
Filtro per il thé:
no
Serbatoio acqua estraibile:
no


