Krups - KEUEA81R8 Kaffeevollautomat 2T 1.8L 15bar 1450W Mi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Caffè / espresso / cappuccino
Tipo di costruzione - Completamente automatica
Potenza - 1450 W
Max. pressione di pompaggio - 15 bar
Sistema di riscaldamento - Sistema termoblocco
Confezione
1 PZ
EAN
3016661156014
Codice prodotto
KEUEA81R8
Cod. produttore
EA81R8
Produttore
KEU
Modello:
Caffè / espresso / cappuccino
Tipo di costruzione:
Completamente automatica
Potenza:
1450 W
Max. pressione di pompaggio:
15 bar
Sistema di riscaldamento:
Sistema termoblocco
Capacità del sebatoio d'acqua:
1.8 l
Capacità unità caffè (tazze):
2
Schiumatura del latte:
sì
Sistema di pulizia automatico:
sì
Capacità del contenitore porta-chicchi ( di caffè):
275 g
Colore base:
Nero
Con display:
no
Serbatoio di caffè in polvere:
no
Filtro acqua:
sì
Pad system:
no
Quantità tazze programmabile:
sì
Macina regolabile:
sì
Sistema a capsule:
no
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale