pagina iniziale

Krups - KEUEA 8150 Kaffeevollautomat 2T. 1.8L 15bar 1450W D

copiacopia
Krups - KEUEA 8150 Kaffeevollautomat 2T. 1.8L 15bar 1450W D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Caffè / espresso / cappuccino

  • Tipo di costruzione - Completamente automatica

  • Capacità di carico Espresso - 1.8 l

  • Max. pressione di pompaggio - 15 bar

  • Sistema di riscaldamento - Sistema termoblocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0010942216513

Codice prodotto

KEUEA 8150

Cod. produttore

EA 8150

Produttore

KEU

Modello:

Caffè / espresso / cappuccino

Tipo di costruzione:

Completamente automatica

Capacità di carico Espresso:

1.8 l

Max. pressione di pompaggio:

15 bar

Sistema di riscaldamento:

Sistema termoblocco

Capacità unità caffè (tazze):

2

Sistema cappuccino:

Schiumatura del latte:

Sistema di pulizia automatico:

Capacità del contenitore porta-chicchi ( di caffè):

275 g

Colore base:

Nero

Con display:

Funzione acqua calda:

Vapore rapido:

Serbatoio di caffè in polvere:

Filtro acqua:

Pad system:

no

Macina regolabile:

Quantità caffè regolabile:

Sistema a capsule:

no

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale