KAISER GMBH & CO. KG - KAI1088-03 UTENSILE PUNTA PER FRESA DIAMANTE D 68 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale - 68 mm
Rivestimento - Diamantato
Con punta di centraggio - no
Diametro del foro di centraggio - 8 mm
Adatto per foratura a umido - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013456440111
Codice prodotto
KAI1088-03
Cod. produttore
1088-03
Produttore
KAI
Dimensione nominale:
68 mm
Rivestimento:
Diamantato
Con punta di centraggio:
no
Diametro del foro di centraggio:
8 mm
Adatto per foratura a umido:
no
Profondità di lavoro:
70 mm
Adatto per utilizzo a percussione:
no


