IPE SRL - IPENP76 NP7-6VDC BATTERIA RICARICABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 6 V
Capacità 20 h - 7 Ah
Capacità 15 h - 6.5 Ah
Lunghezza - 151 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013768075014
Codice prodotto
IPENP76
Cod. produttore
NP76
Produttore
IPE
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
6 V
Capacità 20 h:
7 Ah
Capacità 15 h:
6.5 Ah
Lunghezza:
151 mm
Connettore:
Faston 4,8
Larghezza:
34 mm
Altezza compresi poli:
97.5 mm
Peso:
1.32 kg
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Vita utile a 20 °C:
5 year
Vita utile certificata EUROBAT:
sì
Batteria VRLA uso generale Yuasa 5 anni. Classificazione Eurobat: 3 - 5 anni Standard Commercial. Batteria VRLA per utilizzi generali. Griglie in piombo/calcio per una durata superiore. Tecnologia AGM (a elettrolita assorbito) senza acido libero. Ricombinazione dei gas. Prodotta in tutto il mondo. Buon recupero da scarica profonda. Operatività a qualunque orientamento (escluso l'utilizzo continuo capovolta)


