IPE SRL - IPENP712 NP7-12VDC ACCUMULATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 7 Ah
Capacità 15 h - 6.4 Ah
Lunghezza - 151 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SERIE YUASA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013768074963
Codice prodotto
IPENP712
Cod. produttore
NP712
Produttore
IPE
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
7 Ah
Capacità 15 h:
6.4 Ah
Lunghezza:
151 mm
Connettore:
Faston 4,8
Larghezza:
65 mm
Altezza compresi poli:
97.5 mm
Peso:
2.2 kg
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Vita utile a 20 °C:
5 year
Vita utile certificata EUROBAT:
sì