IPE SRL - IPENP46 NP4-6VDC BATTERIA RICARICABILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 6 V
Capacità 20 h - 4 Ah
Capacità 15 h - 3.7 Ah
Lunghezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SERIE YUASA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013768200591
Codice prodotto
IPENP46
Cod. produttore
NP46
Produttore
IPE
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
6 V
Capacità 20 h:
4 Ah
Capacità 15 h:
3.7 Ah
Lunghezza:
70 mm
Connettore:
Faston 4,8
Larghezza:
47 mm
Altezza compresi poli:
105.5 mm
Peso:
0.87 kg
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Vita utile a 20 °C:
5 year
Vita utile certificata EUROBAT:
sì