IPE SRL - IPENP412 NP4-12VDC BATTERIA RICARICABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 4 Ah
Capacità 15 h - 3.7 Ah
Lunghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013768544558
Codice prodotto
IPENP412
Cod. produttore
NP412
Produttore
IPE
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
4 Ah
Capacità 15 h:
3.7 Ah
Lunghezza:
90 mm
Connettore:
Faston 4,8
Larghezza:
70 mm
Altezza compresi poli:
106 mm
Peso:
1.75 kg
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Vita utile a 20 °C:
5 year
Vita utile certificata EUROBAT:
sì
Batteria VRLA uso generale NP4-12 (12V 4Ah ) Yuasa 5 anni. Classificazione Eurobat: 3 - 5 anni Standard Commercial. Batteria VRLA per utilizzi generali. Griglie in piombo/calcio per una durata superiore. Tecnologia AGM (a elettrolita assorbito) senza acido libero. Ricombinazione dei gas. Prodotta in tutto il mondo. Buon recupero da scarica profonda. Operatività a qualunque orientamento (escluso l'utilizzo continuo capovolta)


