IPE SRL - IPENP3812 NP38-12VDC I BATTERIA RICARICABIL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 38 Ah
Capacità 15 h - 35.3 Ah
Lunghezza - 197 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SERIE YUASA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013768074918
Codice prodotto
IPENP3812
Cod. produttore
NP3812
Produttore
IPE
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
38 Ah
Capacità 15 h:
35.3 Ah
Lunghezza:
197 mm
Connettore:
Inserto femmina M5
Larghezza:
165 mm
Altezza compresi poli:
170 mm
Peso:
14.2 kg
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Vita utile a 20 °C:
5 year
Vita utile certificata EUROBAT:
sì