IPE SRL - IPENP2.312 BATTERIA YUASA NP2,3-12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 2.3 Ah
Capacità 15 h - 2.1 Ah
Lunghezza - 178 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076727931
Codice prodotto
IPENP2.312
Cod. produttore
NP2.312
Produttore
IPE
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
2.3 Ah
Capacità 15 h:
2.1 Ah
Lunghezza:
178 mm
Connettore:
Faston 4,8
Larghezza:
34 mm
Altezza compresi poli:
64 mm
Peso:
0.95 kg
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Vita utile a 20 °C:
5 year
Vita utile certificata EUROBAT:
sì