pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRZB9.5X72 PERNO D9,5X72MM

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRZB9.5X72 PERNO D9,5X72MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Tranciafori tonda

  • Tipo di azionamento - Idraulico

  • Dimensione della filettatura lato punzone - 95 mm

  • Materiale da lavorare - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212415813

Codice prodotto

INRZB9.5X72

Cod. produttore

ZB9.5X72

Produttore

INR

Adatto per:

Tranciafori tonda

Tipo di azionamento:

Idraulico

Dimensione della filettatura lato punzone:

95 mm

Materiale da lavorare:

Altri

Perno tirante per fustelle foralamiera Intercable