pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICC65453 GUAINA TERMORESTR. W135B, 2:1 G/V, 2,4/1

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 2.4 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 1.2 mm

  • Colore - Giallo-Verde

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212394385

Codice prodotto

INRICC65453

Cod. produttore

ICC65453

Produttore

INR

Diametro interno prima del restringimento:

2.4 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

1.2 mm

Colore:

Giallo-Verde

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

15 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.51 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

3 / 32 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

Minibox 15m.
Materiale poliolefina, colore giallo-verde
Rapporto di restringimento 2:1
Non infiammabile
Parete sottile