INTERCABLE SRL - INRFTP4-25 SONDA POLIESTERE TRIFIL 4.2MM 25M INTER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Ovale
Lunghezza - 25 m
Forma - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8014212414687
Codice prodotto
INRFTP4-25
Cod. produttore
FTP4-25
Produttore
INR
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Ovale
Lunghezza:
25 m
Forma:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4.2 mm
Colore:
Arancione
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
sì
SONDA IN POLIESTERE TRIFILARE Ø 4,2 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)