pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRFTP4-15AV AVVOLGITORE SONDA TRIFIL 4.2MM 15M INTE

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRFTP4-15AV AVVOLGITORE SONDA TRIFIL  4.2MM 15M INTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Ovale

  • Lunghezza - 15 m

  • Forma - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212414748

Codice prodotto

INRFTP4-15AV

Cod. produttore

FTP4-15AV

Produttore

INR

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Ovale

Lunghezza:

15 m

Forma:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4.2 mm

Colore:

Arancione

Attacco filettato:

Ritorto:

AVVOLGITORE CON SONDA IN POLIESTERE TRIFILARE Ø 4,2 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)