pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRFTP3-30 SONDA POLIESTERE 3.3MM 30M CON TERM. FI

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRFTP3-30 SONDA POLIESTERE  3.3MM 30M CON TERM. FI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Ovale

  • Lunghezza - 30 m

  • Forma - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212414649

Codice prodotto

INRFTP3-30

Cod. produttore

FTP3-30

Produttore

INR

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Ovale

Lunghezza:

30 m

Forma:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

3.3 mm

Colore:

Giallo

Attacco filettato:

no

Ritorto:

no

SONDA IN POLIESTERE MONOFILO Ø 3,3 mm con terminali fissi pressati, completa di testa flessibile e anello tirante.