INTERCABLE SRL - INRFTP3-20 SONDA POLIESTERE 3.3MM 20M CON TERM. FI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Ovale
Lunghezza - 20 m
Forma - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8014212414625
Codice prodotto
INRFTP3-20
Cod. produttore
FTP3-20
Produttore
INR
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Ovale
Lunghezza:
20 m
Forma:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
3.3 mm
Colore:
Giallo
Attacco filettato:
no
Ritorto:
no
SONDA IN POLIESTERE MONOFILO Ø 3,3 mm con terminali fissi pressati, completa di testa flessibile e anello tirante.