pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRFTN4-25 SONDA NYLON 4MM 25M CON TERM. INTERC.

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRFTN4-25 SONDA NYLON  4MM 25M CON TERM. INTERC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Ovale

  • Lunghezza - 25 m

  • Forma - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212414519

Codice prodotto

INRFTN4-25

Cod. produttore

FTN4-25

Produttore

INR

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Ovale

Lunghezza:

25 m

Forma:

Altri

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4 mm

Colore:

Bianco

Attacco filettato:

Ritorto:

no

SONDA IN NYLON Ø 4 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile(mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)