INTERCABLE SRL - INRFTE4-05 SONDA PERLON 4MM 5M CON TERM. INTERC.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Ovale
Lunghezza - 5 m
Forma - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8014212414533
Codice prodotto
INRFTE4-05
Cod. produttore
FTE4-05
Produttore
INR
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Ovale
Lunghezza:
5 m
Forma:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4 mm
Colore:
Nero
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
SONDA IN PERLON® Ø 4 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile(mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)