pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR15022 CRICCHETTO REVERSIBILE 10 KPL

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR15022 CRICCHETTO REVERSIBILE 10 KPL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione dell'attacco - 3/8 pollice

  • Con foro passante - no

  • Con giunto cardanico - no

  • Isolato -

  • Lunghezza - 197 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212018892

Codice prodotto

INR15022

Cod. produttore

15022

Produttore

INR

Dimensione dell'attacco:

3/8 pollice

Con foro passante:

no

Con giunto cardanico:

no

Isolato:

Lunghezza:

197 mm

Adatto per inserti chiave a bussola:

Commutabile:

Isolamento 1000 V:

Chiave a cricchetto per strutture in acciaio:

no

Altezza:

62.5 mm

Angolo di ripresa:

0 °

Materiale:

Acciaio

Peso:

525 g

Dispositivo di blocco azionabile con una sola mano, isolamento bicomponente con impugnatura di ottima presa, commutatore di inversione, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120 . Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.