pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAM12VEUTZ FRESATRICE VERTICALE 2.000W

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAM12VEUTZ FRESATRICE VERTICALE 2.000W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 2000 W

  • Tensione - 230 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Numero di giri a vuoto - 8000...22000 1/min

  • Corsa del cestello di fresatura - 65 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376295395

Codice prodotto

HIAM12VEUTZ

Cod. produttore

M12VEUTZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

2000 W

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Numero di giri a vuoto:

8000...22000 1/min

Corsa del cestello di fresatura:

65 mm

Diametro della pinza di serraggio:

12...12 mm

Lunghezza:

285 mm

Larghezza:

160 mm

Altezza:

300 mm

Peso:

5.3 kg

Fresatrice verticale da 2000W leggera e compatta, dal pratico design ergonomico semplice ma robusto. Completamente elettronica, dotata di dispositivo di avvio progressivo, è completa di controllo costante di velocità con variatore indicizzato per selezionare la velocità di lavoro più adatta. Possibilità di regolare l'angolazione delle impugnature in 3 posizioni per una posizione di lavoro più comoda. Utile blocco dell'albero per una sostituzione più semplice delle frese. Scanalature, smussature, finestrature, rifilature, sagomature e tagli di vario tipo.