HIKOKI POWER TOOLS - HIAC7BUMW1Z SEGA CIRCOLARE 1300W D.190MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 1300 W
Diametro della lama - 190 mm
Profondità di taglio (90°) - 66 mm
Numero di giri a vuoto - 5800...5800 1/min
Tensione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4966376292721
Codice prodotto
HIAC7BUMW1Z
Cod. produttore
C7BUMW1Z
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
1300 W
Diametro della lama:
190 mm
Profondità di taglio (90°):
66 mm
Numero di giri a vuoto:
5800...5800 1/min
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Foro della lama:
30 mm
Profondità di taglio (45°):
48 mm
Lunghezza:
366 mm
Larghezza:
241 mm
Altezza:
250 mm
Peso della macchina:
5.2 kg


