pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA750962 CORONA FORO K 1:8 - D.65,0X100MM

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIA750962 CORONA FORO K 1:8 - D.65,0X100MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale - 65 mm

  • Con foro di centraggio - no

  • Diametro punta di centraggio - 12 mm

  • Profondità di lavoro - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8717472816276

Codice prodotto

HIA750962

Cod. produttore

750962

Produttore

HIA

Dimensione nominale:

65 mm

Con foro di centraggio:

no

Diametro punta di centraggio:

12 mm

Profondità di lavoro:

100 mm

Corone al Widia sistema conico K1:8, indicato per forare cemento, mattoni e pietra. Sistema per forare cemento, mattoni e pietra con corone da Ø 40 mm a Ø 125 mm. I codoli sono dotati di foro per facilitare la rimozione della punta di centraggio. Il sistema è applicabile ai martelli elettropneumatici dotati di attacco SDS-max e ai martelli tassellatori SDS-plus che però possono montare corone fino a Ø 50 mm