HENCO - CAPPELLOTTO - CPLVISIONKEY20 CHIAVE DA 20 X KIT DI RIPARAZIONE VISION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave maggiore - 20 mm
Apertura di chiave minore - 20 mm
Lunghezza - 144 mm
Adatto per dadi esagonali - no
Profondità chiave grande - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5414764050891
Codice prodotto
CPLVISIONKEY20
Cod. produttore
VISIONKEY20
Produttore
CPL
Apertura di chiave maggiore:
20 mm
Apertura di chiave minore:
20 mm
Lunghezza:
144 mm
Adatto per dadi esagonali:
no
Profondità chiave grande:
20 mm
Chiave per kit di riparazione Vision CODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA VISIONKEY20 1 20



