HENCO - CAPPELLOTTO - CPLVISIONKEY16 CHIAVE DA 16 X KIT DI RIPARAZIONE VISION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave maggiore - 16 mm
Apertura di chiave minore - 16 mm
Lunghezza - 143 mm
Adatto per dadi esagonali - no
Profondità chiave grande - 16 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5414764050884
Codice prodotto
CPLVISIONKEY16
Cod. produttore
VISIONKEY16
Produttore
CPL
Apertura di chiave maggiore:
16 mm
Apertura di chiave minore:
16 mm
Lunghezza:
143 mm
Adatto per dadi esagonali:
no
Profondità chiave grande:
16 mm
Chiave per kit di riparazione Vision CODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA VISIONKEY16 1 16



