HELLERMANNTYTON Srl - HEE897-90026 Cable scout CS-ACG0415


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Testa girevole - no 
- Tipo di testa - Aperto 
- Materiale - Altri 
- Forma della testa - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4031026406374
Codice prodotto
HEE897-90026
Cod. produttore
897-90026
Produttore
HEE
Testa girevole:
no
Tipo di testa:
Aperto
Materiale:
Altri
Forma della testa:
Altri
Cable grips: ideale per diametri da 4 a 15 mm. Cable Scout+ viene fornito con un'ampia varietà di accessori, ulteriori elementi possono essere acquistati separatamente. I Cable Grips sono progettati per agganciare in modo semplice e sicuro i tubi e i cavi alle astine. Basta aprire la maglia trecciata, spingere all'interno il cavo e lasciare andare, la maglia si contrae immediatamente e fissa stabilmente il cavo al passacavi.





