HELLERMANNTYTON Srl - HEE897-90008 Cable scout CS-PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Altri
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 1 m
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4031026406329
Codice prodotto
HEE897-90008
Cod. produttore
897-90008
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Altri
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
1 m
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
5 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
5 mm
Una coppia di astine in nylon da 5mm x 1m. Coppia di astine aggiuntive



