HELLERMANNTYTON Srl - HEE897-90003 Cable scout CS-SH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Altri
Lunghezza - 1.6 m
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4031026406275
Codice prodotto
HEE897-90003
Cod. produttore
897-90003
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Altri
Lunghezza:
1.6 m
Qualità del materiale:
Altri
Strumento professionale per l'installazione di cavi. Installazioni in tempi record anche nelle situazioni più difficili. Le astine sono in materiale plastico riforzato con fibra di vetro (GRP). Capacità di carico di 200 kg. Grazie agli accessori consentedi ispezionare, illuminare e recuperare. Astine e accessori in una singola comoda borsa. Cable Scout+ è uno strumento professionale che consente l'installazione del cavo a tempo di record anche nelle situazioni più difficili. Le astine sono in materiale plastico riforzato con fibra di vetro (Glass Reinforced Plastic - GRP) e possono tirare carichi fino a 200 kg. Cable Scout+ consente all'installatore di ispezionare, illuminare, recuperare e agganciare con i vari accessori forniti. Il sistema completo comprende le astine, un'ampia varietà di utili accessori e una borsa per contenerli.


