HELLERMANNTYTON Srl - HEE554-51400 Marcacavo LFH 9.5/4.8 72m TLFX95WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 9.5 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 4.8 mm
Colore - Bianco
Modello - Parete sottile
Confezione
1 M
EAN
4031026443324
Codice prodotto
HEE554-51400
Cod. produttore
554-51400
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
9.5 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
4.8 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
18 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.66 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
3/8 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
sì








