HELLERMANNTYTON Srl - HEE554-51000 Marcacavo LFH 2.4/1.2 144m TLFX24WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 2.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 1.2 mm
Colore - Bianco
Modello - Parete sottile
Confezione
144 M
EAN
4031026443249
Codice prodotto
HEE554-51000
Cod. produttore
554-51000
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
2.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1.2 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
18 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.57 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
3 / 32 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
sì