HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-30951 Marcacavo termo 3:1 72m TCGT9-3WH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 9 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 3 mm
Colore - Bianco
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
4031026540979
Codice prodotto
HEE553-30951
Cod. produttore
553-30951
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
9 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
3 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
72 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.64 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Stampabile (trasferimento termico):
sì