pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-00752 Gel bicomponente verde 1000ml Religel Plus

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-00752 Gel bicomponente verde 1000ml Religel Plus

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 970 g

  • Materiale - Altri

  • Approvazione per il settore minerario - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026599663

Codice prodotto

HEE435-00752

Cod. produttore

435-00752

Produttore

HEE

Contenuto:

970 g

Materiale:

Altri

Approvazione per il settore minerario:

no

Salvatempo grazie alla reticolazione rapida. Stabile fino a 200 °C. Eccellenti proprietà isolanti. Ottima viscosità. Adatto per applicazioni LED. Rapporto di miscelazione 1:1. Eccellente resistenza chimica e all'umidità. Elastico, assorbe le vibrazioni, rimovibile. RELICON Religel Plus è un gel siliconico bicomponente trasparente di colore verde ed elastico. Viene fornito in pratiche bottiglie o in taniche corredate di vaschetta di misurazione e bacchetta di miscelazione. Particolarmente adatto per riempire scatole di derivazione a bassa tensione. Dopo la reticolazione, RELICON Religel Plus fornisce una eccellente protezione dall'umidità, un elevato grado di isolamento elettrico e una elevata resistenza chimica. Applicazioni: isolamento elettrico e protezione dall'umidità per applicazioni a bassa tensione, ideale per l'isolamento di scatole di derivazione e apparati LED.