HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-00083 Giunto resina in linea 23-35mm 5x35mmq


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Resina colata 
- Tipo di materiale isolante - Plastica 
- Sezione nominale conduttore - 10...35 mm² 
- Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV 
- Privo di alogeni - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4031026631189
Codice prodotto
HEE435-00083
Cod. produttore
435-00083
Produttore
HEE
Modello:
Resina colata
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
10...35 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Privo di alogeni:
no
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Cavi multipolari BT 0,6/1 kV N(A)YY
Accessori di raccordo:
Nessuno







